空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130

空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 - 空調服空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 - 空調服空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 - 空調服空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 - 空調服空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 - 空調服空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 - 空調服空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 - 空調服空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 - 空調服

高所作業現場のニーズに最適化した、スペーサー付ウェア。
スーパースペーサーを一体化!
空調服Rの上から墜落制止用器具(フルハーネス型)が装着可能に。
空気の通り道を確保する立体メッシュのスーパースペーサーを内蔵しているので、上からフルハーネス器具をつけることができます。監督者や作業者も、きちんとフルハーネス器具を装着していることを目視確認でき、安全管理を行えます。

混率(%)ポリエステル75・綿25、◎プラスチックドットボタン、メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン機能帯電防止素材内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※3Lサイズ以上は「空調服(R) ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。※フルハーネスは付属しません。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63538519KU92130N80S2ネイビーM1215055.5
オープン
9,500
10,450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538528KU92130N80S3ネイビーL1255257.5
オープン
9,500
10,450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538537KU92130N80S4ネイビーLL1295459.5
オープン
9,500
10,450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538546KU92130N80S5ネイビー3L1375661.5
オープン
9,500
10,450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538555KU92130N80S6ネイビー4L1455859.5
オープン
9,500
10,450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538564KU92130N80S7ネイビー5L1536059.5
オープン
9,500
10,450(税込)
6日以内出荷
返品不可
63538573KU92130K30S2シルバーM1215055.5
オープン
9,500
10,450(税込)
4日以内出荷
返品不可
63538589KU92130K30S3シルバーL1255257.5
オープン
9,500
10,450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538598KU92130K30S4シルバーLL1295459.5
オープン
9,500
10,450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538607KU92130K30S5シルバー3L1375661.5
オープン
9,500
10,450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538616KU92130K30S6シルバー4L1455859.5
オープン
9,500
10,450(税込)
4日以内出荷
返品不可
63538625KU92130K30S7シルバー5L1536059.5
オープン
9,500
10,450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538634KU92130N20S2ライトブルーM1215055.5
オープン
9,500
10,450(税込)
4日以内出荷
返品不可
63538643KU92130N20S3ライトブルーL1255257.5
オープン
9,500
10,450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538659KU92130N20S4ライトブルーLL1295459.5
オープン
9,500
10,450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538668KU92130N20S5ライトブルー3L1375661.5
オープン
9,500
10,450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538677KU92130N20S6ライトブルー4L1455859.5
オープン
9,500
10,450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538686KU92130N20S7ライトブルー5L1536059.5
オープン
9,500
10,450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする