空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92110

空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92110 - 空調服空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92110 - 空調服空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92110 - 空調服空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92110 - 空調服空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92110 - 空調服空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92110 - 空調服空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92110 - 空調服空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92110 - 空調服

遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。バイカラーでかっこよく、アクティブなイメージにしました。

混率(%)ポリエステル100、◎面ファスナーセット内容服のみ機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※休止フック別売です。
※より安全にご使用いただくため、空調服(R) の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7~8cm開けてご使用ください。
※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出してご使用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、休止フック、その他のオプションは「別売」です。
※フルハーネスは付属しません。
※この製品はチタンコーティングを施した生地を使用しております。チタンコーティングの特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンが剥離するおそれがございます。剥離を軽減するために取扱には次の点をご注意ください。
【洗濯時のご注意】
・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください
・つけ置きや手洗いはお避け下さい
・弱アルカリ性洗剤をご使用ください
・漂白剤は塩素系、酸素系とも絶対に使用しないでください
・タンブラー乾燥はしないでください。
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63538713KU92110N90S266465611686~110ダークブルーM
オープン
6,300
6,930(税込)
4日以内出荷
返品不可
63538729KU92110N90S368485812091~115ダークブルーL
オープン
6,300
6,930(税込)
6日以内出荷
返品不可
63538738KU92110N90S470506012496~120ダークブルーLL
オープン
6,300
6,930(税込)
6日以内出荷
返品不可
63538747KU92110N90S5725262132101~125ダークブルー3L
オープン
6,300
6,930(税込)
6日以内出荷
返品不可
63538756KU92110N90S6725460140106~130ダークブルー4L
オープン
6,300
6,930(税込)
6日以内出荷
返品不可
63538765KU92110N90S7725660148111~135ダークブルー5L
オープン
6,300
6,930(税込)
6日以内出荷
返品不可
63538783KU92110K30S368485812091~115シルバーL
オープン
6,300
6,930(税込)
4日以内出荷
返品不可
63538799KU92110K30S470506012496~120シルバーLL
オープン
6,300
6,930(税込)
6日以内出荷
返品不可
63538808KU92110K30S5725262132101~125シルバー3L
オープン
6,300
6,930(税込)
5日以内出荷
返品不可
63538817KU92110K30S6725460140106~130シルバー4L
オープン
6,300
6,930(税込)
4日以内出荷
返品不可
63538826KU92110K30S7725660148111~135シルバー5L
オープン
6,300
6,930(税込)
4日以内出荷
返品不可
63538835KU92110G60S266465611686~110カーキグリーンM
オープン
6,300
6,930(税込)
4日以内出荷
返品不可
63538844KU92110G60S368485812091~115カーキグリーンL
オープン
6,300
6,930(税込)
5日以内出荷
返品不可
63538853KU92110G60S470506012496~120カーキグリーンLL
オープン
6,300
6,930(税込)
5日以内出荷
返品不可
63538869KU92110G60S5725262132101~125カーキグリーン3L
オープン
6,300
6,930(税込)
6日以内出荷
返品不可
63538878KU92110G60S6725460140106~130カーキグリーン4L
オープン
6,300
6,930(税込)
5日以内出荷
返品不可
63538887KU92110G60S7725660148111~135カーキグリーン5L
オープン
6,300
6,930(税込)
4日以内出荷
返品不可
63538774KU92110K30S266465611686~110シルバーM
オープン
6,300
6,930(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする