空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120

空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 - 空調服空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 - 空調服空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 - 空調服空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 - 空調服空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 - 空調服空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 - 空調服空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 - 空調服空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 - 空調服
(2件のレビュー)

遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。

混率(%)ポリエステル100セット内容服のみ機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※休止フック別売です。
※より安全にご使用いただくため、空調服(R) の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7~8cm開けてご使用ください。
※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出してご使用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、休止フック、その他のオプションは「別売」です。
※フルハーネスは付属しません。
※この製品はチタンコーティングを施した生地を使用しております。チタンコーティングの特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンが剥離するおそれがございます。剥離を軽減するために取扱には次の点をご注意ください。
【洗濯時のご注意】
・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください
・つけ置きや手洗いはお避け下さい
・弱アルカリ性洗剤をご使用ください
・漂白剤は塩素系、酸素系とも絶対に使用しないでください
・タンブラー乾燥はしないでください。
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63538896KU92120N90S26539.511686~110ダークブルーM
オープン
5,600
6,160(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538905KU92120N90S36741.512091~115ダークブルーL
オープン
5,600
6,160(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538914KU92120N90S46943.512496~120ダークブルーLL
オープン
5,600
6,160(税込)
当日出荷
63538923KU92120N90S57145.5132101~125ダークブルー3L
オープン
5,600
6,160(税込)
当日出荷
63538939KU92120N90S67147.5140106~130ダークブルー4L
オープン
5,600
6,160(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538948KU92120N90S77149.5148111~135ダークブルー5L
オープン
5,600
6,160(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538957KU92120K30S26539.511686~110シルバーM
オープン
5,600
6,160(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538966KU92120K30S36741.512091~115シルバーL
オープン
5,600
6,160(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538975KU92120K30S46943.512496~120シルバーLL
オープン
5,600
6,160(税込)
当日出荷
63538984KU92120K30S57145.5132101~125シルバー3L
オープン
5,600
6,160(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538993KU92120K30S67147.5140106~130シルバー4L
オープン
5,600
6,160(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63539009KU92120K30S77149.5148111~135シルバー5L
オープン
5,600
6,160(税込)
4日以内出荷
返品不可
63539018KU92120G60S26539.511686~110カーキグリーンM
オープン
5,600
6,160(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63539027KU92120G60S36741.512091~115カーキグリーンL
オープン
5,600
6,160(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63539036KU92120G60S46943.512496~120カーキグリーンLL
オープン
5,600
6,160(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63539045KU92120G60S57145.5132101~125カーキグリーン3L
オープン
5,600
6,160(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63539054KU92120G60S67147.5140106~130カーキグリーン4L
オープン
5,600
6,160(税込)
4日以内出荷
返品不可
63539063KU92120G60S77149.5148111~135カーキグリーン5L
オープン
5,600
6,160(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63538966
2023-07-12
用途: 暑熱現場の調査
サービス業

フルハーネスを中に着るタイプ。フルハーネスを頻繁に着脱する人はKU92330をどうぞ。
休止フックは別売り。カタログを確認しましょう。
ベストタイプなのでムレにくくワキ下を空気が通りやすい。半面、首周りから抜ける空気量は少ない。意図的にワキを閉じると抜け具合が変化する。
遮熱率が47%もあるかは不明だが、ある程度輻射熱、直射熱は軽減される印象。
位置は少し高いが、休止フック取り出し口をペン挿しとして使えないこともない。
バッテリーポケットとその後ろのポケット(?)を間違えやすいので注意。

対象商品 : 63538993
2021-08-13
用途: 住宅外工事
建設業・工事業

遮熱と書いてあったから期待して購入・着用したが、全然遮熱になっていないです。
フルハーネス用ですが、フックが外に出る背中側の穴の処理が、ジッパーとか空気がもれないよう対策ではなく、紐で縛るタイプです。
あと、フックを引っ掛けるところがないです。
メーカー『空調服』が、制作する服は全体に生地の厚みがありすぎかな。(厚みがあるから引っ掛け穴はできにくいが)
厚みがあるすぎなので、送風する機械は、少々強めのものを選択するといいかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする