曜日別特売

空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100

空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 - 空調服空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 - 空調服空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 - 空調服空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 - 空調服空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 - 空調服空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 - 空調服空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 - 空調服空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 - 空調服

JIS T8118 帯電防止規格適合。
帯電防止素材でつくられた墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。背中部分からランヤードを取り出すことができます。胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックホルダーを表に出すことができます。

機能帯電防止素材/消臭機能セット内容ウェア、休止フック(2個)混率(%)高密度ブロードポリエステル75・綿 25、◎プラスチックドットボタン内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※FK0002(空調服(R) フルハーネス対応休止フック)付※より安全にご使用いただくため、空調服(R) の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7cm~8cm開けてご使用ください。 ※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出してご使用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※フルハーネスは付属しません。
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
裾廻り(cm)
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63539079KU92100N80S2Mネイビー11448665785~110-
オープン7,800
7,800
8,580(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539088KU92100N80S3Lネイビー11850685990~115-
オープン7,800
7,800
8,580(税込)
4日以内出荷
返品不可
63539097KU92100N80S4LLネイビー12252706195~120-
オープン7,800
7,800
8,580(税込)
4日以内出荷
返品不可
63539106KU92100N80S53Lネイビー130547263100~125-
オープン7,800
7,800
8,580(税込)
4日以内出荷
返品不可
63539115KU92100N80S64Lネイビー138567465105~130-
オープン7,800
7,800
8,580(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539124KU92100N80S75Lネイビー146587465110~135-
オープン7,800
7,800
8,580(税込)
4日以内出荷
返品不可
63539133KU92100K30S2Mシルバー11448665785~110-
オープン7,800
7,800
8,580(税込)
6日以内出荷
返品不可
63539149KU92100K30S3Lシルバー11850685990~115-
オープン7,800
7,800
8,580(税込)
6日以内出荷
返品不可
63539158KU92100K30S4LLシルバー12252706195~120-
オープン7,800
7,800
8,580(税込)
7日以内出荷
返品不可
63539167KU92100K30S53Lシルバー130547263100~125-
オープン7,800
7,800
8,580(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539176KU92100K30S64Lシルバー138567465105~130-
オープン7,800
7,800
8,580(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539185KU92100K30S75Lシルバー146587465110~135-
オープン7,800
7,800
8,580(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539194KU92100N20S2Mライトブルー11448665785~110-
オープン7,800
7,800
8,580(税込)
7日以内出荷
返品不可
63539203KU92100N20S3Lライトブルー11850685990~115-
オープン7,800
7,800
8,580(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63539219KU92100N20S4LLライトブルー12252706195~120-
オープン7,800
7,800
8,580(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539228KU92100N20S53Lライトブルー130547263100~125-
オープン7,800
7,800
8,580(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539237KU92100N20S64Lライトブルー138567465105~130-
オープン7,800
7,800
8,580(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539246KU92100N20S75Lライトブルー146587465110~135-
オープン7,800
7,800
8,580(税込)
5日以内出荷
返品不可
45320234KU92100N20S4【ワケあり】LLライトブルー12252706195~120※理由あり(未使用・未開封)
オープン7,800
5,990
アウトレット
6,589(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする