曜日別特売

空調ヘルメット(R) HMAC02Y

空調ヘルメット(R) HMAC02Y - 空調服空調ヘルメット(R) HMAC02Y - 空調服空調ヘルメット(R) HMAC02Y - 空調服空調ヘルメット(R) HMAC02Y - 空調服空調ヘルメット(R) HMAC02Y - 空調服空調ヘルメット(R) HMAC02Y - 空調服空調ヘルメット(R) HMAC02Y - 空調服空調ヘルメット(R) HMAC02Y - 空調服

熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。
ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応)
汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。

セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップイエロー材質(本体)ポリエステル100%質量(g)約45(本体のみ)消費電力(W)強:約1、弱:約0.2連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)材質(ベルト)取付:塩化ビニール送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25内容量1セット
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※ヘルメットは付属いたしません。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調ヘルメット」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63539413HMAC02Y
オープン
6,890
7,579(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする