空調服(R) マウンテンパーカー AR12101

空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 - 空調服空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 - 空調服空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 - 空調服空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 - 空調服空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 - 空調服空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 - 空調服空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 - 空調服空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 - 空調服

アウトドアのアウターとして、キャンプや音楽フェス、デイリーユースで快適に使える特別な一着です。
アクセントとして同系色の別布を左胸のポケットに施し、付属類は黒で統一させ武骨さを表現しました。
視覚的効果のある杢調素材は特殊な撚糸加工の国産素材を使用しています。

混率(%)ポリエステル100(面ファスナー)セット内容ウェアのみ内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴ「AIRGEAR」「AIRGEAR」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
袖口幅(cm)
裾廻り(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63539508AR12101N80S47453.512460.515.5118ネイビーLL
オープン
11,800
12,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
63539456AR12101K50S27050.511657.514.5110グレーM
オープン
取扱い終了
返品不可
63539465AR12101K50S372521205915114グレーL
オープン
取扱い終了
返品不可
63539474AR12101K50S47453.512460.515.5118グレーLL
オープン
取扱い終了
返品不可
63539483AR12101N80S27050.511657.514.5110ネイビーM
オープン
取扱い終了
返品不可
63539499AR12101N80S372521205915114ネイビーL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする