曜日別特売

空調服(R) 長袖ブルゾン(レディース)AR12121

空調服(R) 長袖ブルゾン(レディース)AR12121 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(レディース)AR12121 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(レディース)AR12121 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(レディース)AR12121 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(レディース)AR12121 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(レディース)AR12121 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(レディース)AR12121 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(レディース)AR12121 - 空調服

優しさ、柔らかさを表現したラウンドネックデザイン。
フロントに特殊なコンシールファスナーを使用することにより、柔らかさ、女性らしさを表現しました。
ノンコーティングながらも撥水性に優れ、ソフトな風合いも感じられます。
「AR12141/空調服(R) 長袖ブルゾン(キッズ)」とお揃いコーディネートが可能です。

混率(%)ポリエステル100セット内容服のみ内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴ 「AIRGEAR」「AIRGEAR」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
裾廻り(cm)
袖口囲(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63539526AR12121K50S36139108608524(最大107.5)グレーL
オープン
12,900
14,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
63539535AR12121N80S26038105598223(最大104.5)ネイビーM
オープン
12,900
14,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
63539544AR12121N80S36139108608524(最大107.5)ネイビーL
オープン
12,900
14,190(税込)
取扱停止中
返品不可
63539517AR12121K50S26038105598223(最大104.5)グレーM
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする