空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン(キッズ)AR12141
シルエットにこだわった、柔らかい印象がポイントのラウンドネックデザインです。
キッズならではのカラー展開で「AR12121/空調服(R) 長袖ブルゾン(レディース)」とお揃いコーディネートが可能です。
混率(%)
ポリエステル100
セット内容
服のみ
内容量
1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファンは「MINIFAN210B」、ケーブルは「CB3001」対応です。
※ファン、バッテリー、ケーブルなどがワンパックになった「SKPIM01」がおすすめです。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴ 「AIRGEAR」「AIRGEAR」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
裾廻り(cm)
袖口囲(cm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63539553
AR12141P30S2
44
29.5
76
40
46
19(最大74.5)
ピンク
110
オープン
¥
8,800
¥
9,680
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539569
AR12141P30S4
50
33.5
84
47
54
20(最大82.5)
ピンク
130
オープン
¥
8,800
¥
9,680
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63539578
AR12141P30S6
57
38.5
94
54.5
64
21(最大92.5)
ピンク
150
オープン
¥
8,800
¥
9,680
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539587
AR12141G20S2
44
29.5
76
40
46
19(最大74.5)
ライトグリーン
110
オープン
¥
8,800
¥
9,680
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539596
AR12141G20S4
50
33.5
84
47
54
20(最大82.5)
ライトグリーン
130
オープン
¥
8,800
¥
9,680
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63539605
AR12141G20S6
57
38.5
94
54.5
64
21(最大92.5)
ライトグリーン
150
オープン
¥
8,800
¥
9,680
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539614
AR12141N20S2
44
29.5
76
40
46
19(最大74.5)
ライトブルー
110
オープン
¥
8,800
¥
9,680
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539623
AR12141N20S4
50
33.5
84
47
54
20(最大82.5)
ライトブルー
130
オープン
¥
8,800
¥
9,680
(税込)
取扱停止中
返品不可
63539639
AR12141N20S6
57
38.5
94
54.5
64
21(最大92.5)
ライトブルー
150
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください