曜日別特売

空調服(R) ベスト(フード付)KU92150

空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 - 空調服空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 - 空調服空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 - 空調服空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 - 空調服空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 - 空調服空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 - 空調服空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 - 空調服空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 - 空調服

ノンコーティングながら撥水性を備えるソフトな風合いのスタンドフード付ベスト。フードはスタンドカラーに収納でき、見た目もすっきりとさせたデザインです。
SSサイズからLLサイズまでの展開で、女性から男性まで幅広くご着用いただけます。
ゴルフやウォーキングはもちろんデイリーユースにも大活躍。「KU92160 空調服(R) ベスト(フード付・キッズ)」を着用すれば、ファミリーでのお揃いコーディネートが可能です。

混率(%)ポリエステル100(プラスチックドットボタン)セット内容服のみ内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63539648KU92150N80S0643610699.5ネイビーSS
オープン
5,800
6,380(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539657KU92150N80S16638110103.5ネイビーS
オープン
5,800
6,380(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539666KU92150N80S26840114107.5ネイビーM
オープン
5,800
6,380(税込)
4日以内出荷
返品不可
63539675KU92150N80S37042118111.5ネイビーL
オープン
5,800
6,380(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539684KU92150N80S47244122115.5ネイビーLL
オープン
5,800
6,380(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539693KU92150K90S0643610699.5ブラックSS
オープン
5,800
6,380(税込)
8日以内出荷
返品不可
63539709KU92150K90S16638110103.5ブラックS
オープン
5,800
6,380(税込)
4日以内出荷
返品不可
63539718KU92150K90S26840114107.5ブラックM
オープン
5,800
6,380(税込)
4日以内出荷
返品不可
63539727KU92150K90S37042118111.5ブラックL
オープン
5,800
6,380(税込)
4日以内出荷
返品不可
63539736KU92150K90S47244122115.5ブラックLL
オープン
5,800
6,380(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする