曜日別特売

空調服(R) ベスト(フード付・キッズ)KU92160

空調服(R) ベスト(フード付・キッズ)KU92160 - 空調服空調服(R) ベスト(フード付・キッズ)KU92160 - 空調服空調服(R) ベスト(フード付・キッズ)KU92160 - 空調服空調服(R) ベスト(フード付・キッズ)KU92160 - 空調服空調服(R) ベスト(フード付・キッズ)KU92160 - 空調服空調服(R) ベスト(フード付・キッズ)KU92160 - 空調服空調服(R) ベスト(フード付・キッズ)KU92160 - 空調服空調服(R) ベスト(フード付・キッズ)KU92160 - 空調服

デザインが機能になる、スタンドフード付ベスト。スポーツテイストのデザインで外遊びやお散歩じ特にフードの部分はスタンドカラーに収納でき、見た目もすっきりさせたデザインです。
「KU92150 空調服(R) ベスト(フード付)」を着用すれば、ファミリーでのお揃いコーディネートが可能です。

混率(%)ポリエステル100(プラスチックドットボタン)セット内容服のみ内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファンは「MINIFAN210B」、ケーブルは「CB3001」対応です。
※ファン、バッテリー、ケーブルなどがワンパックになった「SKPIM01」がおすすめです。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63539745KU92160K90S244247471.5ブラック110
オープン
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
返品不可
63539779KU92160P30S244247471.5ピンク110
オープン
5,200
5,720(税込)
6日以内出荷
返品不可
63539806KU92160N20S244247471.5ライトブルー110
オープン
5,200
5,720(税込)
6日以内出荷
返品不可
63539815KU92160N20S450288279.5ライトブルー130
オープン
5,200
5,720(税込)
6日以内出荷
返品不可
63539754KU92160K90S450288279.5ブラック130
オープン
取扱い終了
返品不可
63539763KU92160K90S657339289.5ブラック150
オープン
取扱い終了
返品不可
63539788KU92160P30S450288279.5ピンク130
オープン
取扱い終了
返品不可
63539797KU92160P30S657339289.5ピンク150
オープン
取扱い終了
返品不可
63539824KU92160N20S657339289.5ライトブルー150
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする