空調服(R) ベスト KU92140

空調服(R) ベスト KU92140 - 空調服空調服(R) ベスト KU92140 - 空調服空調服(R) ベスト KU92140 - 空調服空調服(R) ベスト KU92140 - 空調服空調服(R) ベスト KU92140 - 空調服空調服(R) ベスト KU92140 - 空調服空調服(R) ベスト KU92140 - 空調服空調服(R) ベスト KU92140 - 空調服

気軽に取り入れたいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。
夏のコーディネートにプラスしやすいカラーバリエーションです。

混率(%)ポリエステル100セット内容服のみ仕様アームホール伸縮テープ仕様機能遮熱/撥水/チタンコーティング内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※この製品はチタンコーティングを施した生地を使用しております。チタンコーティングの特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンが剥離するおそれがございます。剥離を軽減するために取扱には次の点をご注意ください。【洗濯時のご注意】■ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。■つけ置きや手洗いはお避け下さい。■弱アルカリ性洗剤をご使用ください。■漂白剤は塩素系、酸素系とも絶対に使用しないでください。■タンブラー乾燥はしないでください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63539833KU92140N50S26840.511481~111ブルーM
オープン
4,300
4,730(税込)
6日以内出荷
返品不可
63539867KU92140N50S5744513096~126ブルー3L
オープン
4,300
4,730(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63539876KU92140N50S67446.5138101~131ブルー4L
オープン
4,300
4,730(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63539885KU92140N50S77448146106~136ブルー5L
オープン
4,300
4,730(税込)
6日以内出荷
返品不可
63539894KU92140K90S26840.511481~111ブラックM
オープン
4,300
4,730(税込)
6日以内出荷
返品不可
63539903KU92140K90S3704211886~116ブラックL
オープン
4,300
4,730(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
63539928KU92140K90S5744513096~126ブラック3L
オープン
4,300
4,730(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63539937KU92140K90S67446.5138101~131ブラック4L
オープン
4,300
4,730(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63539946KU92140K90S77448146106~136ブラック5L
オープン
4,300
4,730(税込)
6日以内出荷
返品不可
63539964KU92140G60S3704211886~116カーキグリーンL
オープン
4,300
4,730(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63539973KU92140G60S47243.512291~121カーキグリーンLL
オープン
4,300
4,730(税込)
4日以内出荷
返品不可
63539989KU92140G60S5744513096~126カーキグリーン3L
オープン
4,300
4,730(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63539998KU92140G60S67446.5138101~131カーキグリーン4L
オープン
4,300
4,730(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63540007KU92140G60S77448146106~136カーキグリーン5L
オープン
4,300
4,730(税込)
4日以内出荷
返品不可
63540016KU92140K30S26840.511481~111シルバーM
オープン
4,300
4,730(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63540043KU92140K30S5744512696~126シルバー3L
オープン
4,300
4,730(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63540059KU92140K30S67446.5138101~131シルバー4L
オープン
4,300
4,730(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63539849KU92140N50S3704211886~116ブルーL
オープン
4,300
4,730(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
63539858KU92140N50S47243.512291~121ブルーLL
オープン
4,300
4,730(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
63539919KU92140K90S47243.512291~121ブラックLL
オープン
4,300
4,730(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
63539955KU92140G60S26840.511481~111カーキグリーンM
オープン
4,300
4,730(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
63540034KU92140K30S47243.512291~121シルバーLL
オープン
4,300
4,730(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
63540068KU92140K30S77448146106~136シルバー5L
オープン
4,300
4,730(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
63540025KU92140K30S3704211886~116シルバーL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする