曜日別特売

空調服(R) バッテリーセット

空調服(R) バッテリーセット - 空調服空調服(R) バッテリーセット - 空調服

小型&軽量タイプなので、気軽に使える!
手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。
防塵防水で安心。

適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ幅(mm)50厚さ(mm)26高さ(mm)86出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階)連続使用時間(時間)FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時)内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
※ゆらぎモードとは、出力電圧を7.2V⇔6.0Vと3秒間隔で緩やかに変えて、7.2Vでの使用した間隔をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
定格容量
充電時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63540156LINANO2BKリチウムイオン小型バッテリーブラック(NANOBT2BK)急速AC充電アダプター(LIACR)バッテリーホルダー(NANOHLBK)1433250mAh(23.4Wh)約4(LIACRの場合)
オープン
6,190
6,809(税込)
当日出荷
63540183LIPICO1SBリチウムイオン小型バッテリースカイブルー(PICOBT1SB)急速AC充電アダプター(LIACR)バッテリーホルダー(NANOHLBK)1352150mAh(15.48Wh)約2.5(LIACRの場合)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63540183LIPICO1SB63540156LINANO2BKLIPICO1SB 空調服(R) バッテリーセット 空調服 63540156空調服(R) バッテリーセット空調服1セット
6,190
税込6,809
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする