空調服
どこでも座・クール(R) ミニ
オフィスワーク・屋外観戦も快適に!長時間座っても涼しくムレない、丸めてどこでも運べます。クッション性を損なわない快適な座り心地。軽量でコンパクト。持ち運びに便利な収納バッグ付き。
消費電力(W)
0.6(エネループ1900mAh 4本をご使用の場合)
電源
単3電池4本(エネループ1900mAh推奨)
本体質量(g)
約255(電池含まず)
連続使用時間(時間)
強 約24、弱 約90以上(エネループ1900mAh使用の場合)
風量
2段階
寸法(横×縦)(cm)
約26×58
内容量
1個
注意
※椅子は付属しません。
※過度の摩擦等により、多少色落ちや色移りすることがあります。※数値は使用環境により変わります。目安としてお考えください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「どこでも座・クール 」は「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63540244
DZCS02
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください