曜日別特売

延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 ボックス型 マグネット RoHS指令準拠

延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 ボックス型 マグネット RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 ボックス型 マグネット RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 ボックス型 マグネット RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 ボックス型 マグネット RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 ボックス型 マグネット RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 ボックス型 マグネット RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 ボックス型 マグネット RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 ボックス型 マグネット RoHS指令準拠 - エレコム

接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。

仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×付属品変換アダプタ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂ライトグレー質量(g)約740スイッチ○(一括スイッチ)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63540427T-H0520SR
8,210
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする