エレコム
延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ロング型 手元一括スイッチ マグネット
手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ!
3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×
付属品
変換アダプタ
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色
ライトグレー
質量(g)
約1060
スイッチ
○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き)
定格
125V 15A 1500W
適合規格
PSE適合
コンセント個数
8個口
コード長さ(m)
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
419×44×26※本体のみ
プラグ
3ピン
使用地区
日本国内
ノイズフィルター
×
マグネット
○
差込口形状
【本体】3ピン
雷ガード
×
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63540497
T-H0620TSR
¥
9,420
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください