延長コード 電源タップ コンセント 3P 6個口 ロング型 過電流防止ブレーカー RoHS指令準拠

延長コード 電源タップ コンセント 3P 6個口 ロング型 過電流防止ブレーカー RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 3P 6個口 ロング型 過電流防止ブレーカー RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 3P 6個口 ロング型 過電流防止ブレーカー RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 3P 6個口 ロング型 過電流防止ブレーカー RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 3P 6個口 ロング型 過電流防止ブレーカー RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 3P 6個口 ロング型 過電流防止ブレーカー RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 3P 6個口 ロング型 過電流防止ブレーカー RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 3P 6個口 ロング型 過電流防止ブレーカー RoHS指令準拠 - エレコム

過電流が発生した際に回路を遮断し、接続機器の故障や電気火災を予防する安全ブレーカーを搭載!
3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した6個口タップです。

コンセント個数6個口差込口形状【本体】3ピンプラグ3ピン定格125V 15A 1500Wスイッチ○(ブレーカー)仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×付属品×内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63540506T-H0710OCPR1
11,620
10,980
12,078(税込)
当日出荷
63540515T-H0730OCPR3
12,880
11,980
13,178(税込)
当日出荷
63540524T-H0750OCPR5
14,030
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする