ラベルシール 宛名シール クリックポスト対応 マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 80枚分

ラベルシール 宛名シール クリックポスト対応 マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 80枚分 - エレコムラベルシール 宛名シール クリックポスト対応 マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 80枚分 - エレコムラベルシール 宛名シール クリックポスト対応 マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 80枚分 - エレコムラベルシール 宛名シール クリックポスト対応 マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 80枚分 - エレコムラベルシール 宛名シール クリックポスト対応 マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 80枚分 - エレコムラベルシール 宛名シール クリックポスト対応 マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 80枚分 - エレコムラベルシール 宛名シール クリックポスト対応 マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 80枚分 - エレコム
(4件のレビュー)

日本郵便株式会社が提供しているクリックポストの送り状サイズに対応したラベルシールです。適度な厚みで丸まりにくく、しっかり貼れる強粘着タイプです。

セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚寸法(mm)105×148.5(一面)ホワイトNo.【お探しNo.】T122枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)132面付4面ラベル数80枚※20シート×4面適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、手書き用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297※A4サイズラベル形状四角内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63540549EDT-CP420
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63540549
2024-06-23
用途: 紛らわしい「80枚入り」
卸売・小売業

確かに80枚分ですが、パッケージの表記はA4サイズ20枚とすべきでは?
届いたとき、えっ?これだけと思ってしまった。

対象商品 : 63540549
2024-06-14
用途: A4サイズ80枚分の表示が紛らわしい(要改善)
卸売・小売業

A4が80枚入っていると思ったのは私だけでしょうか?
4面付×20枚と表記すべきでは

対象商品 : 63540549
2022-07-21
用途: 商品発送の際にラベルとして使用
卸売・小売業

発送作業がとっても楽になりました。
今まではA4用紙にプリントしてセロハンテープなので送り状を貼りましたが
シールなのではがして貼るだけ、すごく楽になりました。

対象商品 : 63540549
2021-12-10
用途: クリックポストの送り状
卸売・小売業

一度に4件のプリントの時は使いやすいですが、一件づつだとコピー機の紙の差し込み方法を注意しないといけないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする