曜日別特売

ラベルシール 宛名シール レターパック対応 マルチプリント紙 プリンター印刷 A4サイズ

ラベルシール 宛名シール レターパック対応 マルチプリント紙 プリンター印刷 A4サイズ - エレコムラベルシール 宛名シール レターパック対応 マルチプリント紙 プリンター印刷 A4サイズ - エレコムラベルシール 宛名シール レターパック対応 マルチプリント紙 プリンター印刷 A4サイズ - エレコムラベルシール 宛名シール レターパック対応 マルチプリント紙 プリンター印刷 A4サイズ - エレコムラベルシール 宛名シール レターパック対応 マルチプリント紙 プリンター印刷 A4サイズ - エレコムラベルシール 宛名シール レターパック対応 マルチプリント紙 プリンター印刷 A4サイズ - エレコムラベルシール 宛名シール レターパック対応 マルチプリント紙 プリンター印刷 A4サイズ - エレコムラベルシール 宛名シール レターパック対応 マルチプリント紙 プリンター印刷 A4サイズ - エレコム
(1件のレビュー)

日本郵便株式会社が提供しているレターパックのお届け先記入欄にぴったり貼れるラベルシールです。
プリンタで印刷できるので発送作業もらくらく。レターパックに合わせたサイズ・デザインで違和感なく使用できます。

セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)132用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
No.
ラベル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63540567EDT-LPAD620124×67(一面)【お探しNo.】T126120枚 ※20シート×6面
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
63540576EDT-LPSE820124×50(一面)【お探しNo.】T127160枚 ※20シート×8面
オープン
899
989(税込)
当日出荷
63540585EDT-LPSET220124×120(一面)【お探しNo.】T12840枚 ※20シート×2面
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: 書類送付
建設業・工事業

レターパックに直接印刷したと思うほどピッタリでした、もったいないので廻りの余ったシールの部分に、Excelで赤い枠を作り郵便番号を印字したり、「書類」の文字を印字し切り取り貼り付けて有効活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする