曜日別特売

トランシーバーT20-162Y

トランシーバーT20-162Y - トーエイライトトランシーバーT20-162Y - トーエイライトトランシーバーT20-162Y - トーエイライトトランシーバーT20-162Y - トーエイライトトランシーバーT20-162Y - トーエイライト

免許・資格不要。
運動会などのイベントの他、乾電池式で災害時にも通信できるため防災対策としてもおすすめです。
LEDライト付き

セット内容本体×2台、イヤホンマイク×2台、通話ボタン付イヤホンマイク、ベルトクリップ、液晶バックライト付、LEDライト付、特定小電力トランシーバー×2台、専用イヤホンマイク×2台厚さ(mm)39電源単四電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)49×128本体質量(g)66チャンネル数20機能ハンズフリー機能周波数帯域(MHz)422.050~422.300通信距離市街地:約100~200m、見通しの良い場所:約1~2km内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63540707B2852
23,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする