トーエイライト
レクレーショナルラケット2 (2色1組)
手のひらで打っているように使えるラケット
グリップ付きで、安定したプレイが可能です。
材質
PE、EVA
幅(cm)
19
長さ(cm)
20
厚さ(cm)
9/手のひら挿入部最大:4
質量(g/組)
120
内容量
1組
注意
※スポンジボール、ゴムボール専用ラケットです。
※硬いボールではご利用いただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63541233
U7044
¥
2,500
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください