トーエイライト
体操棒80(5色1組)
5色1組(青・緑・赤・白・黄)
材質
被膜:PVC、芯材:木製
質量(kg)
1.6
直径(Φcm)
3
長さ(cm)
80
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63541303
T1762
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください