トーエイライト
エクササイズマットHG180
弾力性に優れ、衝撃吸収に優れたエクササイズマット
四つ折りタイプでコンパクト収納
裏面はすべり止め加工
仕様
裏面すべり止め加工、ショルダーベルト付(ナイロン・マジックテープ)
材質
外被:ポリエステル、芯材:ポリエチレンフォーム14mm(7mm×2枚)
質量(kg)
1.8
幅(cm)
70
長さ(cm)
180
厚さ(cm)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63541355
H7153
¥
9,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください