トーエイライト
ステップボックス45
プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。
ピラミッドゴム張り
強く跳ぶのがポイント
仕様
上面:ピラミッドゴム張り、下部:ゴム付
材質
木製(メルクシパイン材)
質量(kg)
12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63541434
H7151
¥
37,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
24日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください