曜日別特売

折りたたみボールカゴ

折りたたみボールカゴ - トーエイライト折りたたみボールカゴ - トーエイライト

大容量ワンタッチ折りたたみボールカゴ
バレーボール(5号球)約40個収納

仕様カゴ部取り外し可能、折りたたみ式材質スチール質量(kg)5キャスター7.5cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×82×88内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63541529B2853
37,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする