曜日別特売

鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ プラケース入

鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ プラケース入 - ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ プラケース入 - ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ プラケース入 - ウイング
穴の形状十字穴2番
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
表面処理
ねじ長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6354198542001パック(240本)三価ユニクロ全ネジ~1.67
1,240
999
1,099(税込)
5日以内出荷
6354199442011パック(230本)三価ユニクロ全ネジ~2.37
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354200342021パック(220本)三価ユニクロ全ネジ~2.37
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354201942031パック(200本)三価ユニクロ全ネジ~2.37
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354202842041パック(160本)三価ユニクロ全ネジ~2.37
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354203742051パック(110本)三価ユニクロ全ネジ~2.37
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354204642061パック(220本)三価ユニクロ全ネジ~2.38
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354205542071パック(200本)三価ユニクロ全ネジ~3.28
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354206442081パック(180本)三価ユニクロ全ネジ~3.28
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354207342091パック(170本)三価ユニクロ全ネジ~3.28
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354208942101パック(130本)三価ユニクロ全ネジ~3.28
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354209842111パック(100本)三価ユニクロ全ネジ~3.28
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354210742121パック(90本)三価ユニクロ全ネジ~3.28
1,240
999
1,099(税込)
3日以内出荷
6354211642131パック(80本)三価ユニクロ全ネジ~3.28
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354212542141パック(70本)三価ユニクロ全ネジ~3.28
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354213442151パック(60本)三価ユニクロ全ネジ~3.28
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354214342161パック(50本)三価ユニクロ全ネジ~3.28
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354215942171パック(40本)三価ユニクロ全ネジ~3.28
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354216842181パック(110本)三価ユニクロ全ネジ~4.09.6
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354217742191パック(100本)三価ユニクロ全ネジ~4.09.6
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354218642201パック(90本)三価ユニクロ全ネジ~4.09.6
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354219542211パック(80本)三価ユニクロ全ネジ~4.09.6
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354220442221パック(70本)三価ユニクロ全ネジ~4.09.6
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354221342231パック(65本)三価ユニクロ全ネジ~4.09.6
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354222942241パック(55本)三価ユニクロ全ネジ~4.09.6
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354223842251パック(50本)三価ユニクロ35~4.59.6
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
115:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする