ウイング
鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ ダクロ プラケース入
ねじ長さ(mm)
全ネジ
適合板厚(mm)
~3.2
頭径(Φmm)
8
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
表面処理
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63542247
4226
1パック(135本)
鉄
ダクロ
4×13
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63542256
4227
1パック(125本)
鉄
ダクロ
4×16
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63542265
4228
1パック(115本)
鉄
ダクロ
4×19
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63542274
4229
1パック(95本)
鉄
ダクロ
4×25
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください