ウイング
鉄下地用ドリルビス ステン ナベ プラケース入
(1件のレビュー)
材質
ステンレスSUS410
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63542283
4230
1パック(200本)
全ネジ
~1.6
7
3.5×10
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542299
4231
1パック(190本)
全ネジ
~2.3
7
3.5×13
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63542308
4232
1パック(170本)
全ネジ
~2.3
7
3.5×16
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63542317
4233
1パック(160本)
全ネジ
~2.3
7
3.5×19
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542326
4234
1パック(135本)
全ネジ
~2.3
7
3.5×25
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63542335
4235
1パック(175本)
全ネジ
~2.3
8
4×10
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542344
4236
1パック(160本)
全ネジ
~3.2
8
4×13
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63542353
4237
1パック(145本)
全ネジ
~3.2
8
4×16
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63542369
4238
1パック(130本)
全ネジ
~3.2
8
4×19
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63542378
4239
1パック(100本)
全ネジ
~3.2
8
4×25
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63542387
4240
1パック(90本)
全ネジ
~3.2
8
4×30
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542396
4241
1パック(80本)
全ネジ
~3.2
8
4×35
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542405
4242
1パック(70本)
全ネジ
~3.2
8
4×40
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542414
4243
1パック(65本)
全ネジ
~3.2
8
4×45
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63542423
4244
1パック(55本)
全ネジ
~3.2
8
4×50
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63542439
4245
1パック(90本)
全ネジ
~4.0
9.6
5×13
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542448
4246
1パック(75本)
全ネジ
~4.0
9.6
5×16
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542457
4247
1パック(70本)
全ネジ
~4.0
9.6
5×19
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63542466
4248
1パック(65本)
全ネジ
~4.0
9.6
5×25
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542475
4249
1パック(60本)
全ネジ
~4.0
9.6
5×30
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542484
4250
1パック(55本)
全ネジ
~4.0
9.6
5×35
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542493
4251
1パック(50本)
全ネジ
~4.0
9.6
5×40
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542509
4252
1パック(45本)
35
~4.5
9.6
5×45
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください