ウイング
鉄下地用ドリルビス ステン ナベ ブロンズ プラケース入
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
全ネジ
適合板厚(mm)
~3.2
頭径(Φmm)
8
表面処理
ブロンズ
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63542518
4253
1パック(130本)
4×13
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542527
4254
1パック(115本)
4×16
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63542536
4255
1パック(105本)
4×19
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63542545
4256
1パック(90本)
4×25
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63542554
4257
1パック(80本)
4×30
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください