ウイング
鉄下地用ドリルビス ステン ナベ スズ プラケース入
ねじ長さ(mm)
全ネジ
適合板厚(mm)
~3.2
頭径(Φmm)
8
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
表面処理
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63542563
4258
1パック(120本)
ステンレスSUS410
スズめっき
4×13
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542579
4259
1パック(105本)
ステンレスSUS410
スズめっき
4×16
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542588
4260
1パック(95本)
ステンレスSUS410
スズめっき
4×19
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542597
4261
1パック(80本)
ステンレスSUS410
スズめっき
4×25
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542606
4262
1パック(70本)
ステンレスSUS410
スズめっき
4×30
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください