ウイング
鉄下地用ドリルビス 鉄 サラ プラケース入
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
表面処理
三価ユニクロ
穴の形状
十字穴2番
全30種類を絞り込む
ねじ径×長さ(mm)
選択してください
3.5×10
3.5×13
3.5×16
3.5×19
3.5×25
4×13
4×16
4×19
4×25
4×30
4×35
4×40
4×45
4×50
4×60
4×65
4×70
4×75
5×16
5×19
5×25
5×30
5×35
5×40
5×45
5×50
5×60
5×65
5×70
5×75
内容量
選択してください
1パック(25本)
1パック(30本)
1パック(35本)
1パック(40本)
1パック(45本)
1パック(50本)
1パック(55本)
1パック(60本)
1パック(65本)
1パック(70本)
1パック(80本)
1パック(90本)
1パック(100本)
1パック(130本)
1パック(160本)
1パック(170本)
1パック(180本)
1パック(200本)
1パック(220本)
1パック(230本)
1パック(240本)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63542615
4270
1パック(240本)
~1.6
7
3.5×10
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63542624
4271
1パック(230本)
~1.6
7
3.5×13
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63542633
4272
1パック(220本)
~2.3
7
3.5×16
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63542649
4273
1パック(200本)
~2.3
7
3.5×19
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63542658
4274
1パック(160本)
~2.3
7
3.5×25
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63542667
4275
1パック(200本)
~2.3
8
4×13
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63542676
4276
1パック(180本)
~3.2
8
4×16
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63542685
4277
1パック(170本)
~3.2
8
4×19
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63542694
4278
1パック(130本)
~3.2
8
4×25
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63542703
4279
1パック(100本)
~3.2
8
4×30
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63542719
4280
1パック(90本)
~3.2
8
4×35
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63542728
4281
1パック(80本)
~3.2
8
4×40
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63542737
4282
1パック(70本)
~3.2
8
4×45
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63542746
4283
1パック(60本)
~3.2
8
4×50
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
63542755
4284
1パック(50本)
~3.2
8
4×60
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63542764
4285
1パック(45本)
~3.2
8
4×65
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63542773
4286
1パック(40本)
~3.2
8
4×70
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63542789
4287
1パック(35本)
~3.2
8
4×75
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63542798
4288
1パック(100本)
~4.0
10
5×16
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63542807
4289
1パック(90本)
~4.0
10
5×19
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63542816
4290
1パック(80本)
~4.0
10
5×25
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63542825
4291
1パック(70本)
~4.0
10
5×30
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63542834
4292
1パック(65本)
~4.0
10
5×35
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63542843
4293
1パック(55本)
~4.5
10
5×40
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63542859
4294
1パック(50本)
~4.5
10
5×45
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63542868
4295
1パック(45本)
~4.5
10
5×50
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63542877
4296
1パック(40本)
~4.5
10
5×60
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63542886
4297
1パック(35本)
~4.5
10
5×65
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63542895
4298
1パック(30本)
~4.5
10
5×70
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63542904
4299
1パック(25本)
~4.5
10
5×75
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください