ウイング
鉄下地用ドリルビス ステン サラ プラケース入
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
全ネジ
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63542913
4300
1パック(190本)
~1.6
7
3.5×13
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542929
4301
1パック(170本)
~2.3
7
3.5×16
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542938
4302
1パック(160本)
~2.3
7
3.5×19
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542947
4303
1パック(135本)
~2.3
7
3.5×25
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542956
4304
1パック(160本)
~2.3
8
4×13
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542965
4305
1パック(145本)
~3.2
8
4×16
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542974
4306
1パック(130本)
~3.2
8
4×19
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542983
4307
1パック(100本)
~3.2
8
4×25
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63542999
4308
1パック(90本)
~3.2
8
4×30
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63543008
4309
1パック(80本)
~3.2
8
4×35
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63543017
4310
1パック(70本)
~3.2
8
4×40
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
63543026
4311
1パック(65本)
~3.2
8
4×45
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63543035
4312
1パック(55本)
~3.2
8
4×50
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください