ウイング
鉄下地用ドリルビス ステン サラ ブロンズ プラケース入
(1件のレビュー)
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
8
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
表面処理
適合板厚(mm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63543044
4313
1パック(150本)
ステンレスSUS410
ブロンズ
~2.3
4×13
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63543053
4314
1パック(135本)
ステンレスSUS410
ブロンズ
~3.2
4×16
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63543069
4315
1パック(120本)
ステンレスSUS410
ブロンズ
~3.2
4×19
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63543078
4316
1パック(90本)
ステンレスSUS410
ブロンズ
~3.2
4×25
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63543087
4317
1パック(80本)
ステンレスSUS410
ブロンズ
~3.2
4×30
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください