ウイング
鉄下地用ドリルビス ステン サラ小頭 粗目 プラケース入
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
6
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
表面処理
適合板厚(mm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63543193
4335
1パック(180本)
ステンレスSUS410
パシペート
~2.3
4×13
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63543209
4336
1パック(165本)
ステンレスSUS410
パシペート
~3.2
4×16
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63543218
4337
1パック(145本)
ステンレスSUS410
パシペート
~3.2
4×19
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63543227
4338
1パック(115本)
ステンレスSUS410
パシペート
~3.2
4×25
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください