ウイング
鉄下地用ドリルビス 鉄 リーマ フレキ プラケース入
表面処理
三価ユニクロ
穴の形状
十字穴2番
材質
鉄
注意
※板厚2.3mm以上の鋼板でご使用ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
ねじ長さ(mm)
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63543236
4400
1パック(100本)
2.3~3.2
全ネジ
8
4×28
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543245
4401
1パック(90本)
2.3~3.2
全ネジ
8
4×32
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543254
4402
1パック(80本)
2.3~3.2
全ネジ
8
4×37
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543263
4403
1パック(70本)
2.3~3.2
全ネジ
8
4×40
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543279
4404
1パック(65本)
2.3~3.2
全ネジ
8
4×45
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543288
4405
1パック(65本)
2.3~4.0
全ネジ
9.6
5×32
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543297
4406
1パック(60本)
2.3~4.0
全ネジ
9.6
5×37
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543306
4407
1パック(50本)
2.3~4.0
33
9.6
5×42
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543315
4408
1パック(45本)
2.3~4.0
33
9.6
5×45
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543324
4409
1パック(40本)
2.3~4.0
33
9.6
5×50
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543333
4410
1パック(35本)
2.3~4.0
42
9.6
5×60
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543349
4411
1パック(30本)
2.3~4.0
42
9.6
5×70
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543358
4412
1パック(25本)
2.3~4.0
42
9.6
5×80
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください