ウイング
鉄下地用ドリルビス ステン リーマ フレキ プラケース入
材質
ステンレスSUS410
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
注意
※板厚2.3mm以上の鋼板でご使用ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63543367
4420
1パック(100本)
全ネジ
2.3~3.2
8
4×28
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63543376
4421
1パック(90本)
全ネジ
2.3~3.2
8
4×32
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63543385
4422
1パック(80本)
全ネジ
2.3~3.2
8
4×37
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63543394
4423
1パック(70本)
全ネジ
2.3~3.2
8
4×40
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63543403
4424
1パック(65本)
全ネジ
2.3~3.2
8
4×45
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63543419
4425
1パック(60本)
全ネジ
2.3~4.0
9.6
5×37
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63543428
4426
1パック(45本)
33
2.3~4.0
9.6
5×45
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63543437
4427
1パック(40本)
33
2.3~4.0
9.6
5×50
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63543446
4428
1パック(35本)
42
2.3~4.0
9.6
5×60
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63543455
4429
1パック(30本)
42
2.3~4.0
9.6
5×70
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください