ウイング
鉄下地用ドリルビス ステン リーマ フレキ スズ プラケース入
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
全ネジ
適合板厚(mm)
2.3~4.0
頭径(Φmm)
8
表面処理
スズめっき
穴の形状
十字穴2番
注意
※板厚2.3mm以上の鋼板でご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63543464
4430
1パック(75本)
4×28
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63543473
4431
1パック(65本)
4×32
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63543489
4432
1パック(50本)
4×40
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63543498
4433
1パック(45本)
4×45
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください