ウイング
鉄下地用ドリルビス 鉄 フレキ プラケース入
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
表面処理
三価ユニクロ
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63543507
4440
1パック(170本)
~2.3
7
3.5×19
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543516
4441
1パック(150本)
~2.3
7
3.5×25
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543525
4442
1パック(130本)
~2.3
7
3.5×32
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543534
4443
1パック(100本)
~2.3
7
3.5×41
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543543
4444
1パック(150本)
~3.2
8
4×19
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543559
4445
1パック(120本)
~3.2
8
4×25
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543568
4446
1パック(100本)
~3.2
8
4×30
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543577
4447
1パック(90本)
~3.2
8
4×35
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543586
4448
1パック(80本)
~3.2
8
4×40
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください