ウイング
鉄下地用ドリルビス 鉄 ラッパ プラケース入
表面処理
三価ユニクロ
穴の形状
十字穴2番
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
適合板厚(mm)
~2.3
頭径(Φmm)
8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63543595
4449
1パック(160本)
3.5×25
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543604
4450
1パック(140本)
3.5×32
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543613
4451
1パック(110本)
3.5×41
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください