曜日別特売

鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入

鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入 - ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入 - ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入 - ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入 - ウイング
(3件のレビュー)
穴の形状十字穴2番
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
表面処理
ねじ長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6354362944601パック(150本)三価ユニクロ全ねじ~3.210.5
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354363844611パック(140本)三価ユニクロ全ねじ~3.210.5
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354364744621パック(130本)三価ユニクロ全ねじ~3.210.5
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354365644631パック(110本)三価ユニクロ全ねじ~3.210.5
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354366544641パック(90本)三価ユニクロ全ねじ~3.210.5
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354367444651パック(80本)三価ユニクロ全ねじ~3.210.5
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354368344661パック(70本)三価ユニクロ全ねじ~3.210.5
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354369944671パック(65本)三価ユニクロ全ねじ~3.210.5
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354370844681パック(55本)三価ユニクロ全ねじ~3.210.5
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354371744691パック(100本)三価ユニクロ全ねじ~4.012
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354372644701パック(95本)三価ユニクロ全ねじ~4.012
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354373544711パック(85本)三価ユニクロ全ねじ~4.012
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354374444721パック(70本)三価ユニクロ全ねじ~4.012
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354375344731パック(55本)三価ユニクロ全ねじ~4.012
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354376944741パック(50本)三価ユニクロ全ねじ~4.512
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354377844751パック(45本)三価ユニクロ全ねじ~4.512
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354378744761パック(40本)三価ユニクロ35~4.512
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354379644771パック(35本)三価ユニクロ37~4.512
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354380544781パック(30本)三価ユニクロ45~4.512
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354381444791パック(25本)三価ユニクロ45~4.512
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354382344801パック(22本)三価ユニクロ45~4.512
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63543638
2024-07-18
用途: 工場外壁(トタンサイディング材)への小物取付など

トラス/ワッシャドリビスの補充。
予てから感じるが、ドリビスのドリル形状寸法をもう少し短く設定できないものか。
ドリビスの「長さ寸法」と「(引き寄せ)有効寸法」との乖離があるので、此の差を圧縮・寸法表記法の改善ができないものでしょうか?
板金(薄鋼板)用に用途を絞れば、ドリル部のストレート部分をほぼ無くすことが出来そうなのですが…

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 63543735
2021-12-24
用途: 収納庫の床固定
建設業・工事業

ホームセンター等では、このサイズがなかなか売っていません。売っていても、小袋で10本くらいしかないので、金額が高くなってしまいす。箱買いできて、本当に助かりました。

対象商品 : 63543796
2022-03-11
用途: ユニットバス

ユニットバスの棚みたいな物の固定に使用します。壁が結構硬いんだよね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4866:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする