ウイング
鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー マシンネジ プラケース入
(1件のレビュー)
材質
鉄
頭径(Φmm)
12
表面処理
三価ユニクロ
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
適合板厚(mm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63543839
4484
1パック(85本)
全ねじ
~4.0
5×19
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63543848
4485
1パック(70本)
全ねじ
~4.0
5×25
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63543857
4486
1パック(55本)
全ねじ
~4.0
5×35
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63543866
4487
1パック(45本)
全ねじ
~4.5
5×45
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543875
4488
1パック(40本)
全ねじ
~4.5
5×50
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63543884
4489
1パック(35本)
35
~4.5
5×60
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543893
4490
1パック(30本)
45
~4.5
5×70
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
63543909
4491
1パック(25本)
45
~4.5
5×80
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください