曜日別特売

鉄下地用ドリルビス 鉄六角 プラケース入

鉄下地用ドリルビス 鉄六角 プラケース入 - ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄六角 プラケース入 - ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄六角 プラケース入 - ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄六角 プラケース入 - ウイング
(1件のレビュー)
材質表面処理三価ユニクロ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
ソケット径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6354414645501パック(140本)全ねじ~3.29.54×137
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354415545511パック(130本)全ねじ~3.29.54×167
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354416445521パック(120本)全ねじ~3.29.54×197
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354417345531パック(100本)全ねじ~3.29.54×257
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354418945541パック(80本)全ねじ~4.010.85×168
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354419845551パック(70本)全ねじ~4.010.85×198
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354420745561パック(60本)全ねじ~4.010.85×258
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354421645571パック(55本)全ねじ~4.010.85×358
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354422545581パック(50本)全ねじ~4.510.85×408
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354423445591パック(45本)全ねじ~4.510.85×458
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354424345601パック(50本)全ねじ~5.012.86×199.6
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354425945611パック(45本)全ねじ~6.012.86×259.6
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354426845621パック(40本)全ねじ~6.012.86×359.6
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354427745631パック(35本)全ねじ~6.512.86×409.6
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354428645641パック(30本)全ねじ~6.512.86×459.6
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354429545651パック(27本)全ねじ~6.512.86×509.6
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354430445661パック(23本)全ねじ~6.512.86×609.6
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354431345671パック(20本)全ねじ~6.512.86×709.6
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
6354432945681パック(18本)全ねじ~6.512.86×809.6
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354433845691パック(45本)35~4.510.85×458
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354434745701パック(40本)35~4.510.85×508
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354435645711パック(30本)40~4.510.85×658
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354436545721パック(25本)45~4.510.85×758
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354437445731パック(30本)35~6.512.86×459.6
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354438345741パック(27本)35~6.512.86×509.6
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354439945751パック(23本)35~6.512.86×609.6
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354440845761パック(20本)40~6.512.86×709.6
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6354441745771パック(18本)45~6.512.86×809.6
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63544198
2023-10-16
用途: 長ネジ[1000mm]の固定用に使用
製造業

問題なく使用できてます。
経過をみて使用状況によりさらに再購入予定してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
440:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする