ウイング
鉄下地用ドリルビス ステン六角 プラケース入
材質
ステンレスSUS410
表面処理
パシペート
全12種類を絞り込む
ねじ径×長さ(mm)
選択してください
5×16
5×19
5×25
5×35
5×45
6×19
6×25
6×35
6×45
6×50
6×60
6×70
内容量
選択してください
1パック(20本)
1パック(23本)
1パック(27本)
1パック(30本)
1パック(35本)
1パック(40本)
1パック(45本)
1パック(50本)
1パック(55本)
1パック(65本)
1パック(70本)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
ソケット径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63544426
4578
1パック(70本)
全ねじ
~4.0
10.8
5×16
8
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63544435
4579
1パック(65本)
全ねじ
~4.0
10.8
5×19
8
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63544444
4580
1パック(55本)
全ねじ
~4.0
10.8
5×25
8
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63544453
4581
1パック(50本)
全ねじ
~4.0
10.8
5×35
8
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63544469
4582
1パック(45本)
全ねじ
~5.0
12.8
6×19
9.6
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63544478
4583
1パック(40本)
全ねじ
~6.0
12.8
6×25
9.6
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63544487
4584
1パック(35本)
全ねじ
~6.0
12.8
6×35
9.6
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63544496
4585
1パック(40本)
35
~4.5
10.8
5×45
8
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63544505
4586
1パック(30本)
35
~6.5
12.8
6×45
9.6
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63544514
4587
1パック(27本)
35
~6.5
12.8
6×50
9.6
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63544523
4588
1パック(23本)
35
~6.5
12.8
6×60
9.6
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63544539
4589
1パック(20本)
40
~6.5
12.8
6×70
9.6
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください