曜日別特売

はんだ槽

はんだ槽 - SURE(石崎電機製作所)はんだ槽 - SURE(石崎電機製作所)

電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。

付属品へら×1、取扱説明書×1質量(kg)約2定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8表面処理槽:チタンコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95ヒーターマイカヒーター設定温度(℃)220~500槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36温度調節電子温度調節式溶解はんだ量(kg)約1.2内容量1台
注意
※はんだ槽を使用するときは必ず吸煙器を作動させ、はんだ槽から発生する煙を吸い取るようにしてください。長期間の使用で健康を害する原因となります。
※槽の中の古くなったはんだの交換は必ず修理技術者によって行ってください。
※使用中や使用直後は本体が高温になりますので必ず手袋や長袖で肌を保護して使用してください。
※はんだが溢れ出ないように槽の天面より最大でも5~8mmくらいになるようにしてください。
※線材を腐食させる塩化亜鉛などのフラックスを使用した場合は線材を水か湯で洗ってください。また本体に付着した場合はふき取るようにしてください。
※半田の劣化が早くなるため槽内に切りくず等を入れたまま使用しないでください。
※400℃(目盛り5)以上の連続使用の時は槽に負担がかかり耐久性が著しく低下します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63544758HP-500
25,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ槽の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/273/
2023-01-20

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする