交換レンズ HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited

交換レンズ HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited - PENTAX(ペンタックス)交換レンズ HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited - PENTAX(ペンタックス)交換レンズ HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited - PENTAX(ペンタックス)交換レンズ HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited - PENTAX(ペンタックス)交換レンズ HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited - PENTAX(ペンタックス)交換レンズ HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited - PENTAX(ペンタックス)交換レンズ HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited - PENTAX(ペンタックス)交換レンズ HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited - PENTAX(ペンタックス)

定番的な35mmの焦点距離よりも少し広い焦点距離で、広角レンズの新しい表現の可能性を広げた31mmの焦点距離。
これまで多くの方に愛されてきたsmc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limitedの光学系を引き継ぎ、ガラスモールド非球面レンズや、高屈折低分散ガラスなどを採用し、まさに”葉を落とした冬の裸木の枝先の先”までもシャープに描き出すような描写としています。
さらにHDコーティングを新たに採用することで、悪条件下でもクリアでヌケの良い描写を実現し、円形絞りの採用により開放からF3.5まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られるなど、表現力がさらに進化。
smc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limitedの持ち味はそのままに、数値では測れない部分にまでこだわり、描写性能を磨き上げました。
また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加し、メンテナンス性も向上させています。

付属品レンズキャップ O-LW65B、レンズマウントキャップK、レンズケースP70-140長さ(mm)約69質量(g)約341倍率(倍)(最大撮影)0.16羽根枚数絞り:9枚フィルター直径(Φmm)58レンズ広角レンズ最大径(Φmm)約65焦点距離(mm)31レンズ構成7群9枚撮影距離(m)最短:0.3絞りF1.8~F22マウントKAF内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63545327HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limitedブラック
156,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
63545336HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limitedシルバー
156,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする