LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ

LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ - 岩崎電気LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ - 岩崎電気
仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)48周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0光束(Lm)950使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63545537ESP01002M/LSAN8/DG本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化ガラス、アーム:ステンレス、仕上色:ダークグレイ
43,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63545546ESP01002M/LSAN8/W本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化ガラス、アーム:ステンレス、仕上色:ホワイト
43,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする