曜日別特売

LEDアイ作業灯 50W 200~220V

LEDアイ作業灯 50W 200~220V - 岩崎電気
付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35入力電圧(V)200~220平均演色評価数(Ra)70周波数50/60Hz共用保護等級IP43色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合特殊用途防水耐雷サージ12kV(コモンモード)内容量1台
注意
※本製品は仮設用です。常設設置用としては使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格光束(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63545564SSA50407850050LED10
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする