岩崎電気
レディオック フラッド アーバンビューⅡ用取付アダプタ
材質/仕上
本体:ステンレス(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63545729
FA27
HID投光器アーバンビュー用アーム
1.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63545738
FA28
アーム:□50×120mm(挿入寸法)
1.4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください