岩崎電気
レディオック フラッド スポラート 310W用電源(重耐塩)
仕様
二次側配線長:50m以下、重耐塩仕様
材質/仕上
本体:アルミ、ステンレス(ポリエステル+フッ素塗装)
質量(kg)
3.6
使用温度範囲(℃)
-20~+35(一時的に50℃に対応)
入力電圧(V)
200~242
周波数
50/60Hz共用
使用場所
屋内外兼用
口出線(mm)
400
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1個
注意
※屋外露出で使用可(ケーブルを下向きに取付けてください)
※電源ユニットの価格は本体表示価格に含まれています。
※電源ユニットは別梱包です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63545747
LE311115HS2/2.4-B1
¥
150,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください