レディオック フラッド スポラート 310W用電源(耐塩)

レディオック フラッド スポラート 310W用電源(耐塩) - 岩崎電気
仕様二次側配線長:50m以下、耐塩仕様材質/仕上本体:アルミ、ステンレス(ポリエステル+アクリル塗装)質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)-20~+35(一時的に50℃に対応)入力電圧(V)200~242周波数50/60Hz共用使用場所屋内外兼用口出線(mm)400耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
注意
※屋外露出で使用可(ケーブルを下向きに取付けてください)
※電源ユニットの価格は本体表示価格に含まれています。
※電源ユニットは別梱包です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63545756LE311115HS2/2.4-A1
124,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする