岩崎電気
レディオック フラッド フルカラー用 LED投光器専用電源ユニット (80Wタイプ)
仕様
二次側配線長:50m以下
材質
本体:ステンレス
質量(kg)
7.5
使用温度範囲(℃)
-20~+35
入力電圧(V)
100/200~242
周波数
50/60Hz共用
使用場所
屋内外兼用
内容量
1個
注意
※屋外露出で使用可(口出線を下向きに取付けてください)
※電源ユニットの価格は本体表示価格に含まれています。
※電源ユニットは別梱包です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63545887
LE068RGBHSD1/2.4-B2
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63545878
LE068RGBHSD1/2.4-A1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください